Maillet à frappe amortie SIMPLEX avec embouts en caoutchouc toilé, Noir, ⌀ boîtier / Matériau: 30Gmm

Réf.: 752800 30G
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
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier / Matériau (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SIMPLEX
Longueur tête avec embouts 90 mm
⌀ faces de frappe des embouts 30 mm
Longueur manche 260 mm
Longueur totale 300 mm
Poids 0,345 kg
Matériau boîtier Acier moulé
Matériau insert Caoutchouc toilé, mi-dur
Matériau manche Bois
Couleur Noir
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 752800 30G
EAN / GTIN 4030618300045
Réf. fabricant 3002.030
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Description

Exécution:

Corps robuste, en 2 pièces avec deux embouts interchangeables. Différents embouts sont disponibles pour les différentes applications.
Tous les types d’utilisation peuvent également être combinés les uns avec les autres.
Maillets à frappe amortie: corps en aluminium ou en fonte malléable; manche en bois.

Utilisation:

Réf. A = Corps en aluminium: pour travaux légers, p. ex. frappes de positionnement.
Réf. G = Corps en fonte malléable: pour frappes puissantes, lourdes, p. ex. pose de pièces de machines, etc.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange, voir 753400 et corps de maillet à frappe amortie, voir 753310.

Remarque(s):

Désignation A = corps en aluminium; G = corps en fonte malléable.