Marteau en cuivre avec manche en Hickory, Poids sans manche: 250g

Réf.: 751200 250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
411 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (g) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 250 g
Longueur manche 280 mm
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 751200 250
EAN / GTIN 4039067045521
Réf. fabricant 070 H/250 G
Fabricant/personne responsable OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Description

Exécution:

Tête en cuivre, angle abattus.
Avec manche en Hickory.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange disponible sous le code art. 751205.

Téléchargements et documents

Produits adaptés