Cutt-off wheels CUT AND GRIND 178x3,5x22,23 mm cranked A30Q steel/inox

Réf.: 743947
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 743947
EAN / GTIN 9003177439476
Réf. fabricant 743947
Article hors catalogue L50140 146
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le disque à tronçonner PREMIUM CUT AND GRIND est un outil universel parfait pour le tronçonnage et le meulage. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, le disque à tronçonner est doté d’une protection spéciale contre les coupures profondes (Deep Cut Protection) et garantit ainsi une sécurité maximale lors du tronçonnage. Avec le CUT AND GRIND, vous pouvez effectuer des applications telles que le ponçage et l’ébavurage, ainsi que le tronçonnage et les gorges en une seule opération.

Caractéristique(s):

  • Forme: 27 CUT AND GRIND
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable, acier
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : A 30 Q- BFX A
  • Dimensions (D x U x H): 178 x 3,5 x 22,23 mm
  • Diamètre: 178 mm
  • Epaisseur: 3,5 mm
  • Alésage: 22,23 mm
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Grâce à CUT AND GRIND, des applications telles que le ponçage, l’ébavurage et la mise en forme ainsi que le tronçonnage et les gorges sont possibles avec un seul outil.
  • Une largeur plus fine de 2.0 mm avec DEEP CUT PROTECTION offre une sécurité supplémentaire à l’utilisateur et empêche l’éclatement du trou en cas de contact avec des pièces à arêtes vives.

Utilisation:

  • Pour l’usinage de différentes qualités d’acier et d’acier inoxydable