Vis de compression avec bille, lisse

Réf.: 73742
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
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
Référence article 73742
EAN / GTIN 4020772073749
Réf. fabricant 73742
Article hors catalogue L30130 297
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis de compression avec bille, lisse, bille: Acier pour roulements à billes, trempé, lisse
Corps de base: Acier trempé, trempé

Caractéristique(s):

  • Réf.: M16
  • G: M16
  • H: 27
  • ØI: 30
  • ØK: 20,0
  • L: 16
  • Ouv.: 27
  • Charge statique max: 90 kN
  • max. couple de serrage: 206 Nm
  • Poids: 150 g

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte