Grande pince à sertir, Type: K05SYNCRO

Réf.: 729905 K05SYNCRO
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour section de conducteur 6 mm2 - 50 mm2
Poids 1,2 kg
Longueur totale 390 mm
Type de produit Pince à sertir

Identification et classification

Référence article 729905 K05SYNCRO
EAN / GTIN 4012078000079
Réf. fabricant K05
Fabricant/personne responsable Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.klauke.com

Description

Exécution:

Tête puissante avec démultiplication et disques profilés rotatifs, encastrés. Branches tubulaires avec poignées en plastique. Affectation des sections visible sur les disques profilés.
Réglage des disques profilés d'une seule main. Garantit une affectation des sections sûre grâce au réglage synchronisé des disques profilés. Avec manche bimatière ergonomique et protection antidérapante des deux côtés.

Utilisation:

Pour embouts de câble et connecteurs non isolés (modèle normal).

Remarque(s):

Ne conviennent pas pour les cosses à sertir suivant DIN ni pour les cosses CNF françaises.
Pinces à sertir pour cosses DIN et CNF françaises disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés