Pince à sertir pour embouts de câbles, Pour section de conducteur: 16mm2

Réf.: 729450 16
Remise
164,50 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
950 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Pour section de conducteur 0,08 mm2 - 16 mm2
Norme DIN 46228
Surface bruni
Type de produit Pince à sertir

Identification et classification

Référence article 729450 16
EAN / GTIN 4049002104251
Réf. fabricant 610 185 3
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
Pince brunie, mâchoires chromées
Pressage parallèle exact avec quatre mâchoires de sertissage entraînées de manière synchrone. Sertissage carré suivant DIN = surfaces de contact optimales.

Téléchargements et documents

Produits adaptés