Chaussure de sécurité MASON Pro Low ESD S3 Typ 2 MASON Pro Low ESD S3 Typ 2, Taille 41

Réf.: 7281102-41
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Semelle intermédiaire en acier
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Série MASON
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Semelle intermédiaire en acier
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 41
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 7281102-41
EAN / GTIN 4030839378021
Réf. fabricant 7281102-41
Article hors catalogue L00790 4175
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle-intérieure semi-orthopédique ESD black
  • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle PU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Embout résistant à l'abrasion en TPU
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • Chaussures pour femmes : les pointures 36 à 39 sont parfaitement adaptées à l'ergonomie des pieds des femmes.

Téléchargements et documents

De la même série "MASON" Afficher tout