Dénudeur, TiN, Pour ⌀ câble: 8-13mm

Réf.: 728050 8-13
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
561 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ câble (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Universal No. 12
Longueur totale 124 mm
Pour ⌀ câble 8 mm - 13 mm
Revêtement TiN
Type de produit lame

Identification et classification

Référence article 728050 8-13
EAN / GTIN 4011391301207
Réf. fabricant 30120
Fabricant/personne responsable JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Description

Exécution:

Poignée creuse en plastique, avec couteaux moulés de manière rigide. «Dénudage simple dans la suite de dérivation». Couteau avec tranchant revêtu TiN pour une durée de vie plus longue.
Avec couteaux pour coupe ronde.