Unité de perçage pour métal jusqu'à 50 mm,,KBM 50 auto QW

Réf.: 72732761000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 72732761000
EAN / GTIN 4014586897646
Réf. fabricant 72732761000
Article hors catalogue L00020 110386
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Conception extrêmement résistante à l’usure de la machine avec gaine de protection du cordon moteur pour une utilisation dans des conditions difficiles dans l’industrie et l’artisanat.
  • ,Gain de temps et d’argent dans le cas de grands volumes de carottage grâce à l’avance de perçage à commande numérique.
  • ,Grâce à une rotation droite/gauche, un réglage électronique de la vitesse de rotation et un levage total de 315 mm, une utilisation universelle, telle que le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage ainsi que le chanfreinage et l’alésage, est possible.
  • ,Possibilité de planifier le temps de travail dans le cas de commandes et de carottage en série grâce à la reproductibilité et à la répétabilité des temps de perçage.
  • ,Porte-outil CM3.
  • ,Moteur HIGH POWER FEIN à vitesse de rotation stable.
  • ,Concept d’utilisation simple et ne prêtant pas à confusion, bien visible par l’utilisateur.
  • ,Effort magnétique élevé.
  • ,L'affichage confortable de la force de maintien magnétique aide à mettre en place la machine en toute sécurité.
  • ,Le réservoir pour lubrifiant intégré offre une durée de vie plus longue des fraises à carotter.
  • ,Capteur de basculement.
  • ,Memory Function pour mémoriser et reproduire la vitesse de rotation.
  • ,Cordon avec disjoncteur différentiel.
  • ,* en option avec accessoires.
  • ,** uniquement en utilisation manuelle

Caractéristique(s):

  • Puissance nominale: 1 200 W.
  • Puissance: 610W
  • Vitesse de charge: min⁻¹
  • Vitesse de charge 1. vitesse: 130 - 260 min⁻¹
  • Vitesse de charge 2. vitesse: 260 - 520 min⁻¹
  • Vitesse de rotation à vide: min⁻¹
  • porte-outils: MK 3
  • HM trépan max. Ø: 50 mm
  • HSS trépan max. Ø: 40 mm
  • trépan profondeur de perçage max.: 50(75)* mm
  • Forets hélicoïdaux Ø max: 18/23** mm
  • Taraudage: M 16**
  • Ø max. Inférieur: 50** mm
  • Frottement max. Ø: 23** mm
  • Mandrin de carottage: Weldon 3/4 pouce
  • Changement de foret carottier: sans outil
  • Course: 145 mm
  • Plage de course totale: 315 mm
  • Câble avec fiche: 4 m