Grignoteuses jusqu'à 1,3 mm,,BLK 1.3 TE Set

Réf.: 72324161000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 72324161000
EAN / GTIN 4014586900063
Réf. fabricant 72324161000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Direction de coupe réglable par pas de 45° grâce à la matrice qu'il est possible d'orienter sans outil.
  • ,Vitesse de coupe de 2,3 m/min pour un travail extrêmement rapide.
  • ,Parfaite maniabilité, taille de la poignée réduite de 2 % au carter d'engrenage plus compacte.
  • ,Grille anti-copeaux devant les fentes d'aération.
  • ,Coûts d'exploitation avantageux grâce à la durée de service élevée du poinçon et de la matrice.
  • ,Découpe sur une courte zone de chevauchement jusqu'à épaisseur 2,6 mm.
  • ,Le poinçon circulaire augmente de 3% la durée de service.
  • ,Système de changement rapide QuickIN.
  • ,Acier inoxydable jusqu'à ,6 mm.
  • ,Moteur particulièrement puissant et robuste.
  • ,Câble de 5 m.

Caractéristique(s):

  • Puissance nominale: 350W
  • Puissance: 210W
  • Cadence: 1 000 - 1 800 1 tr/min
  • Vitesse de coupe: 2,3 m/min
  • acier jusqu’à 400 N/mm²: 1,3 mm
  • acier jusqu’à 600 N/mm²: 0,8 mm
  • acier jusqu’à 800 N/mm²: 0,6 mm
  • Métaux non ferreux jusqu’à 250 N/mm²: 2 mm
  • Largeur de voie de coupe: 4 mm
  • Immersion Ø avec matrice: 19 mm
  • rayon de la plus petite courbe (intérieur/extérieur): 25 / 30 mm
  • Câble avec fiche: 5 m
  • poids selon EPTA: 1,80 kg