Machine oscillante - MM 700,,MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic

Réf.: 72296963000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 72296963000
EAN / GTIN 4014586897998
Réf. fabricant 72296963000
Article hors catalogue L00020 110288
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Conçu pour la dépose de vitres et les travaux de carrosserie.
  • ,Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur le long terme avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit.
  • ,QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN (sans outil et breveté).
  • ,Porte-outil six pans pour une transmission optimale.
  • ,Moteur HIGH POWER FEIN 45 W : moteur HIGH POWER endurant et résistant à forte densité de cuivre pour une vitesse de coupe et une vitesse de travail maximales.
  • ,Régulateur tachymétrique : vitesses constantes même sous charge et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.
  • ,Engrenage métallique : capacité de charge élevée et durée de vie maximale grâce aux pièces d'engrenage métalliques.
  • ,Câble industriel : important rayon d’action grâce au câble en caoutchouc de 5 mètres dans une qualité industrielle.
  • ,Parfaitement équipé pour chaque utilisation.
  • Travail mobile avec le système L-BOXX.

Caractéristique(s):

  • Puissance nominale: 450W
  • Puissance: 250W
  • Vibrations: 10 000 - 19 500 1 tr/min
  • porte-outils: 12 arêtes
  • Changement d’outil: QuickIN
  • Amplitude: 2 x 1,7°
  • Câble avec fiche: 5 m
  • poids selon EPTA: 1,45 kg