Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm,,CG 15-125 BLP Inox

Réf.: 72250960000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 72250960000
EAN / GTIN 4014586900667
Réf. fabricant 72250960000
Article hors catalogue L00020 110193
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Durée de vie maximale grâce au moteur PowerDrive FEIN sans balais et encapsulé : le système électronique du moteur est séparé et protégé contre la poussière.
  • ,Protection optimale du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
  • ,Protection complète de l’utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage, à la protection électronique contre les surcharges, à la vitesse variable, au système anti-rebond, à la poignée anti-vibrations et au frein.
  • ,Refroidissement et surveillance de température optimisés.
  • ,Œillet pour mousqueton permettant de sécuriser la meuleuse d'angle contre les chutes lors de travaux en hauteur.
  • ,Poids de seulement 2,3 kg pour une puissance de sortie de 1 5 W pour un excellent rapport poids/puissance.
  • ,Écrou de serrage rapide inclus pour un changement rapide et sans outil d'abrasif.
  • ,Machine compacte, légère avec un équilibre parfait pour un confort de travail assuré.
  • ,La nouvelle poignée anti-vibrations augmente la préhension jusqu'à 16 % par rapport aux poignées traditionnelles.
  • Elle réduit en outre les vibrations.
  • ,Câble industriel H 7.