Polisseuse - WPO 10-25 E - Kit

Réf.: 72216351010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Polisseuse

Identification et classification

Référence article 72216351010
EAN / GTIN 4014586867199
Réf. fabricant 72216351010
Article hors catalogue L00030 323
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Polisseuse
  • WPO 10-25 E - Set
  • Polisseuse d'angle puissante et maniable pour la préparation de la peinture

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 800 W
  • puissance de sortie 550 W
  • vitesse de rotation à vide 900 - 2 500 1/min
  • outil de polissage Ø 150 mm
  • filetage de fixation M 14
  • câble avec fiche 4 m
  • poids selon EPTA 2,20 kg

Avantage(s):

  • Plage de vitesse de rotation idéale avec réglage en continu de la vitesse de rotation pour un traitement professionnel des surfaces des véhicules
  • Stabilité maximale de la vitesse de rotation quelle que soit la charge sur toute la plage de réglage grâce à la réduction mécanique de l'engrenage en combinaison avec le moteur haute performance FEIN
  • Accessoires système spéciaux pour la préparation efficace des peintures usagées, des peintures neuves et des peintures très résistantes aux rayures. Réglage confortable de la vitesse de rotation
  • Pas d'échauffement en utilisation continue
  • Excellente ergonomie grâce au capot de la poignée
  • Blocage de la broche
  • Utilisation à droite ou à gauche
  • Protection contre le redémarrage
  • Démarrage en douceur
  • Charbons à arrêt automatique
  • Machine également disponible sans accessoires (7 221 63)

Livraison:

  • 1 poignée anti-vibrations
  • 1 capot de poignée
  • 1 plateau de support avec partie auto-agrippante (Ø 150 mm)
  • 1 éponge de polissage moyenne (Ø 150 mm)

Téléchargements et documents

Produits adaptés