Tréteaux d’escalier

Réf.: 71415
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 71415
EAN / GTIN 4020772071417
Réf. fabricant 71415
Article hors catalogue L30130 712
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tréteaux d’escalier, avec gradins de serrage de 7,5 mm de différence de hauteur chacun. Moulage machine, peint. Surface au sol et escaliers fraisés à la surface.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 275
  • H min: 237,5 mm
  • H maxi.: 275 mm
  • A: 115,0
  • B1: 75
  • B2: 50
  • Poids: 4300 g