Machine oscillante sans fil,,Rénovation de joints MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q

Réf.: 71293764000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 71293764000
EAN / GTIN 4014586898933
Réf. fabricant 71293764000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Précision – les MultiTools permettent d’atteindre les endroits difficiles d’accès.
  • Grâce à l’amortissement des vibrations, ils fonctionnent en silence et avec précision.
  • ,Polyvalence – des longueurs de lame allant jusqu’à 98 mm permettent de découper des joints très profonds.
  • La lame de nettoyage diamantée nettoie les flancs des joints avant la pose de nouveaux joints.
  • ,Sécurité et simplicité – les MultiTools travaillent avec précision et en toute sécurité dans le joint.
  • Les lames ne se cassent pas et l’outil électrique est protégé contre les surcharges et les surchauffes.
  • Les erreurs d’utilisation sont pratiquement exclues.
  • ,Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur le long terme avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit.
  • ,QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN (sans outil et breveté).
  • ,Porte-outil 12 pans pour un transfert de couple optimal.
  • ,Moteur FEIN PowerDrive sans balais 18 V : particulièrement puissant, à rendement très élevé, pour une résistance et une durée de vie extrêmes.
  • ,Régulateur tachymétrique : vitesses constantes même sous charge et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.
  • ,Engrenage métallique : capacité de charge élevée et durée de vie maximale grâce aux pièces d'engrenage métalliques.
  • ,Electronic Cell Protection (ECP) : L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
  • ,La technologie COOLPACK garantit une plus longue durée de vie de la batterie et permet ainsi des temps d’utilisation plus longs.
  • ,L’état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.
  • ,Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.
  • ,Parfaitement équipé pour chaque utilisation.
  • Travail mobile avec le système L-BOXX.

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18 V
  • compatibilité batterie: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interface batterie: AMPShare 18 V.
  • Vibrations: 10 000 - 19 500 1 tr/min
  • porte-outils: 12 arêtes
  • Changement d’outil: QuickIN
  • Amplitude: 2 x 1,7°
  • Poids sans batterie: 1,10 kg