Cisaille à câbles D100 avec poignées télescopiques

Réf.: 712 100 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 712 100 3
EAN / GTIN 4049002021527
Réf. fabricant 712 100 3
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour couper des câbles à un ou plusieurs fils fins en Al et Cu
  • également pour les câbles avec gaine métallique
  • Ne convient pas aux câbles métalliques ou aux fils d’acier
  • Performance de coupe optimale grâce au principe du cliquet
  • Longueur des bras réglable sur plusieurs niveaux grâce à des bras télescopiques
  • Ouverture des ciseaux possible dans toutes les positions de coupe
  • Utilisation possible dans des espaces restreints et en hauteur
  • Déverrouillage d’urgence, contour de coupe optimisé
  • Des lames de rechange sont disponibles pour ces pinces coupantes.
  • Le remplacement des couteaux doit être effectué par RENNSTEIG ou par l’un de nos partenaires agréés.

Caractéristique(s):

  • Poids: 5700g
  • Longueur: 660 mm
  • Exécution: bruni
  • Diamètre du câble mm: 100 mm
  • Câble multibrins: Cu 800 / Al 1000 mm²
  • Câble à fils fins: Cu 1000 mm²
  • Câble sectoriel: Cu 960 / Al 1200 mm²