Description:
	
	
                
                    
		Idéal pour assembler les plastiques, la mousse et les matériaux qui sont relativement lisses, minces et à faible contrainte résiduelle, le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9485PC est un adhésif acrylique haute performance sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène. Notre ruban à transfert d'adhésif est idéal pour la découpe par outil filet. Il est conforme aux spécifications UL. Facile à appliquer, notre ruban à transfert offre une forte adhérence, une résistance au cisaillement et une excellente résistance aux températures et aux solvants. Nous l'avons fabriqué avec un adhésif renforcé de fibres, important pour la stabilité du rouleau dans les largeurs étroites. Nous l'avons également conçu pour une exposition aux températures pouvant atteindre 232 °C pendant de courtes périodes. Idéal pour coller une grande variété de matériaux similaires et différents.
                
                
            
                
	
		Avantage(s):
	
	
                
                    
		- Ruban à transfert d'adhésif de 127 µm.
 - Protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#62) pour découpe avec outil filet.
 - Répond aux spécifications UL.
 - Adhésif acrylique, haute performance 350.
 - Adhérence élevée et résistance au cisaillement.
 - Excellente résistance aux températures et aux solvants.
 - Excellente adhérence aux plastiques et à la mousse.
 - Utilisé pour l'assemblage des matériaux qui sont relativement lisses, minces et qui ont une contrainte résiduelle faible.
 - Contient un adhésif renforcée de fibres, qui est important pour la stabilité du rouleau dans les largeurs étroites.
 - Conçu pour une exposition aux températures pouvant atteindre 232 degrés Celsius pendant de courtes périodes.
 - Idéal pour coller une grande variété de matériaux similaires et différents.
 - Assemblez des matériaux qui sont relativement lisses, minces et qui ont une contrainte résiduelle faible.
 - Version épaisse du ruban 9482PC
 
 
                
                
            
                
	
		Recommandation(s):
	
	
                
                    
		- Collage de matériaux à haute et basse énergie de surface et de peintures poudre
 - Collage de mousses sur des matériaux à basse énergie de surface (BSE) tout en offrant une résistance aux températures élevées
 - Mousse et joints d'étanchéité
 - Maintien et fixation lors de l'assemblage du produit
 - Collage de panneaux métalliques fins