Lime Flexible Diamant 6210J 3M™, M40, Pattern 18, Yellow, 44.5 mm x 12.7 mm, NO 2

Réf.: 7100325639
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100325639
EAN / GTIN 00068060667021
Réf. fabricant 7100325639
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la lime diamant flexible 3M™ 6210J pour l'ébavurage et la finition des métaux non ferreux, ainsi que de la pierre, du verre et de la céramique. Nos limes sont constituées de minéraux de diamant en particules microniques garantissant une coupe rapide et précise. Le manche en plastique est robuste, léger et de forme ergonomique pour plus de confort. Elle sont codées par couleur selon le grain pour réduire le risque d'erreur dans l'ordre des différents niveaux.

Avantage(s):

  • Code couleur selon le grain pour réduire le risque d'erreur dans le cas d'une séquence où plusieurs niveaux de granulométrie sont nécessaires
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats difficiles à poncer allant des métaux non ferreux à la pierre et au verre
  • Parfait pour l'ébarbage et la finition

Recommandation(s):

  • Pour les métaux non ferreux, la pierre, le verre et la céramique