Description:
Une couche ouverte signifie que les grains de ponçage ont de l'espace entre eux, de sorte que la poussière s'échappe par l'espace au lieu de solliciter le tranchant des grains. La couche résistante à l'abrasion garantit que le disque continue à poncer même lors du ponçage de bois tendre, de peinture et d'autres matériaux qui, autrement, obstrueraient le disque et entraveraient les performances de ponçage. Le système de fixation 3M™ Hookit™ utilise une conception à crochets et à boucles qui permet de changer le disque rapidement et facilement. Tout cela garantit une amélioration de la productivité et une réduction de la consommation de matériaux.
Avantage(s):
- Le minéral d'oxyde d'aluminium de première qualité est durable et coupe rapidement sur de nombreux matériaux.
- Le support papier solide, de grammage C, supporte toutes les applications de ponçage avec une durabilité accrue par rapport aux supports papier plus légers.
- La construction à couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent la charge prématurée de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie du papier de verre.
- Les feuilles 3M™ Hookit™ sont faciles à changer et à réutiliser, ce qui maximise la ponçabilité pendant toute la durée de vie de la feuille.