• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

3M™ Abrasive Roll 255P, 115 mm x 50 m, P80, 04400

Réf.: 7100320190
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100320190
EAN / GTIN 00068060060518
Réf. fabricant 7100320190
Article hors catalogue L01130 113366
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez notre rouleau de papier 255P 3M™ en oxyde d’aluminium pourvu d’un support en papier lourd pour les travaux de ponçage en atelier. Disponible en plusieurs grains et en différentes largeurs, il s’adapte facilement aux machines couramment utilisées pour la réparation. De la préparation à la finition, nos abrasifs jouent un rôle essentiel dans tous les procédés de carrosserie. Nous avons mis au point une gamme complète d’abrasifs adaptés à chaque type d’application et qui intègrent des technologies innovantes pour produire une finition anti-charges uniforme et de qualité supérieure.

Avantage(s):

  • Rouleau de papier en oxyde d’aluminium
  • Vaste palette de grains
  • Disponible en largeur de 115 mm
  • Rouleau lisse (sans trous)