Disque fibre 3M™ Cubitron™ 3 1182C, 100 mm x 16 mm, fendu, forme 394EQ, 36+

Réf.: 7100309905
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100309905
EAN / GTIN 00068060664464
Réf. fabricant 7100309905
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le disque fibre 3M™ Cubitron™ 3 1182C joue un rôle essentiel dans la création d'une solution abrasive robuste et polyvalente, qu'il soit associé aux meuleuses renvoi d'angle 3M pour améliorer la facilité d'utilisation de l'opérateur ou intégré dans des processus automatisés, tels que le meulage robotisé des soudures. Les avantages en termes de performances du disque fibre 3M™ Cubitron™ 3 1182C sont adaptés à l'amélioration du meulage automatisé des soudures, notamment en termes de temps de fonctionnement, de débit, de cohérence et d'efficacité. Ces quatre éléments clés sont essentiels lors de l'optimisation du processus abrasif automatisé, et avec le disque fibre 3M™ Cubitron™ 3 1182C, la durée de vie du produit, la vitesse de coupe et l'homogénéité de l'usure sont augmentées. Ces caractéristiques peuvent soit améliorer les processus déjà automatisés, soit rendre plus attrayante l'automatisation des processus actuellement manuels. Pour en savoir plus, contactez l'équipe d'experts de 3M, les ingénieurs d'application d'abrasifs robotisés : ils sont prêts à vous accompagner dans votre parcours d'automatisation, de l'idée à la mise en œuvre.

Avantage(s):

  • GRAINS PROFILÉS CALIBRÉS 3M RESTRUCTURÉS : utilise des grains profilés calibrés restructurés avec une technologie brevetée, des structures angulaires pointues qui se fracturent continuellement pour former des pointes acérées afin de s'user uniformément, de fonctionner à froid et d'optimiser la rupture du minéral.
  • UN TOUT NOUVEAU NIVEAU DE COUPE : offre une vitesse de coupe initiale jusqu'à 51 % plus rapide et une vitesse de coupe soutenue jusqu'à 61 % plus rapide par rapport au disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C, 36+.
  • CONCEPTION ROBUSTE : un support en fibre rigide et un solide liant en résine assurent la durabilité et la résistance à l'usure pour les applications de meulage intensif, telles que le meulage à moyenne et haute pression, l'enlèvement de soudures et le biseautage, y compris les opérations robotisées.
  • COUPE FACILE : nécessite moins de pression pour être utilisé, ce qui permet une usure prévisible tout en contribuant à réduire la décoloration du métal et le risque de fissuration sous contrainte sur l'acier doux ou l'acier carbone.
  • DURABLE : maintient des pointes très tranchantes qui coupent exceptionnellement vite pendant toute la durée de vie du disque fibre dans une gamme de pressions d'application.
  • PRODUCTIF : conçu pour produire plus de pièces par disque tout en réduisant les déchets d'abrasif et en limitant les remplacements et les temps d'arrêt.