Description:
Le disque fibre 3M™ Cubitron™ 3 1187C est doté de grains profilés calibrés 3M restructurés, ce qui porte la vitesse légendaire et la longévité des abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ à un tout autre niveau. Les avantages de ces produits permettent d'augmenter la productivité et de réduire les coûts de meulage globaux inférieurs à ceux des autres disques fibre et des disques à moyeu déporté lors du meulage d'une variété de métaux, y compris l'acier inoxydable et d'autres alliages sensibles à la chaleur. Offrant jusqu'à 56 % de matériau enlevé en plus par rapport au disque fibre 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C, 36+, ce disque fibre longue durée présente une vitesse de coupe rapide avec un enlèvement de matière élevé sur une large gamme de pressions d'application ; il est également pourvu d'une aide à la coupe qui minimise les températures pour les alliages sensibles à la chaleur. En outre, ce disque est conçu pour réduire l'exposition aux vibrations main-bras, augmenter le rendement et réaliser plus de pièces par disque dans les applications de meulage à moyenne et haute pression.
Avantage(s):
- GRAINS PROFILÉS CALIBRÉS 3M RESTRUCTURÉS : utilise des grains profilés calibrés restructurés avec une technologie brevetée, des structures angulaires pointues qui se fracturent continuellement pour former des pointes acérées afin de s'user uniformément, de fonctionner à froid et d'optimiser la rupture du minéral.
- UN TOUT NOUVEAU NIVEAU DE COUPE : offre une vitesse de coupe initiale jusqu'à 53 % plus rapide et une vitesse de coupe soutenue jusqu'à 43 % plus rapide par rapport au disque fibre 3M™ Cubitron™ II 987C, 36+.
- COUPE FACILE : comprend une aide à la coupe et nécessite moins de pression pour être utilisé, ce qui permet une usure prévisible tout en contribuant à réduire la décoloration du métal et le risque de fissuration sous contrainte sur les alliages sensibles à la chaleur, tels que l'acier inoxydable et les métaux non ferreux.
- CONCEPTION ROBUSTE : un support en fibre rigide et un solide liant en résine assurent la durabilité et la résistance à l'usure pour les applications de meulage intensif, telles que le meulage à moyenne et haute pression, l'enlèvement de soudures et le biseautage, y compris les opérations robotisées.
- DURABLE : maintient des pointes très tranchantes qui coupent exceptionnellement vite pendant toute la durée de vie du disque fibre dans une gamme de pressions d'application.
- PRODUCTIF : conçu pour produire plus de pièces par disque tout en réduisant les déchets d'abrasif et en limitant les remplacements et les temps d'arrêt.