Sac d'aspiration 3M Xtract™, Grande

Réf.: 7100296135
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100296135
EAN / GTIN 00068060659675
Réf. fabricant 7100296135
Article hors catalogue L01130 110535
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Passez au niveau supérieur en matière de gestion de la poussière avec de puissants outils d’aspiration auto-générée. Capacité étendue pratique Les sacs d'aspiration 3M Xtract™ sont disponibles en deux tailles : Le grand sac a une capacité de 0,5 L et le sac Extra Large peut contenir jusqu'à 3 L. Le dépoussiérage super efficace et la capacité des sacs permettent aux opérateurs de gagner du temps, car les sacs peuvent être changés moins fréquemment. Portabilité sans tuyau Pour une utilisation sur une échelle, hors site ou dans d'autres situations où la portabilité est essentielle, associez le sac d'aspiration à un harnais dorsal pour sac d'aspiration à ponçage propre 3M™ (vendu séparément), qui protège le sac filtrant et améliore la mobilité. L'avantage du ponçage propre Les solutions de ponçage propre 3M Xtract extraient jusqu'à 99 % de la poussière générée pendant le processus de finition, contre 55 % pour la plupart des disques traditionnels à 5 ou 6 trous. Moins de poussière conduit à une meilleure finition et à un environnement de travail plus propre. Combinez cela avec une productivité plus élevée et la durée de vie plus longue des disques sans encrassement et il est facile de comprendre pourquoi notre système 3M Xtract est le choix ultime pour un ponçage sans poussière.

Avantage(s):

  • Fait partie de la série 3M Xtract™, conçue pour une élimination optimale de la poussière.
  • La collecte complète de la poussière améliore les performances des disques 3M Xtract (vendus séparément)
  • Filtre référencé pour optimiser l'environnement de travail
  • Les tailles Large et Extra Large permettent de gagner du temps car les opérateurs peuvent changer de sac moins fréquemment
  • Peut être utilisé avec l'ensemble de harnais dorsal pour sac d'aspiration de ponçage propre 3M™ (vendu séparément), qui maintient et protège le sac d'aspiration pour une portabilité optimale