Disque abrasif 3M™ Finesse-it™ Hookit™ 468LA A5, 36,5 mm festonné, 500 unités/boîte, 2 000 unités/carton

Réf.: 7100292797
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2000 Unité
  • Etapes de la commande : 2000 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7100292797
EAN / GTIN 00068060658104
Réf. fabricant 7100292797
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Coupe brusquement sans gobelet ni pelage – le disque de feuille 3M™ Trizact™ Hookit™ 468LA est conçu pour intégrer le carbure de silicium minéral dans une matrice de microstructures répétitives. Le dorsal en feuille minimise le risque d'anomalies de surface. Le minéral de carbure de silicium microstructuré coupe assez tranchant pour éliminer les irrégularités rapidement, mais pas tellement que vous risquez d'aggraver ou d'endommager la surface. L'accessoire Hookit™ facilite les changements – 3M propose une gamme complète de disques 3M™ Hookit™ fermeture auto-agrippante pour les zones de travail où les disques auto-adhésifs peuvent être contaminés par la poussière ou la saleté. Ils sont couramment utilisés dans les applications où un produit 3M™ Stikit™ est trop agressif, car les produits Hookit™ ont tendance à laisser des surfaces plus fines que les abrasifs enduits d'adhésif. Les disques Hookit™ sont propres et faciles à enlever et peuvent être utilisés encore et encore pour la longue durée de vie de l'abrasif.

Avantage(s):

  • Le carbure de silicium microstructuré coupe brusquement et élimine les irrégularités sans gougeage
  • L'attache 3M™ Hookit™ permet une fixation et un retrait faciles
  • Le motif de meulage garantit une défaillance plus rapide et un temps de démarrage plus rapide à basse pression
  • Disponible en trois versions : A3, A5 ET A7