Disque abrasif 3M™ Finesse-it™ Hookit™ 460LA A3, 36,5 mm festonné, 500 unités/boîte, 2 000 unités/carton

Réf.: 7100292486
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2000 Unité
  • Etapes de la commande : 2000 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7100292486
EAN / GTIN 00068060658005
Réf. fabricant 7100292486
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Assurez-vous de transporter votre équipement en toute sécurité et confortablement avec les bretelles 3M™ Adflo™, 835020. Nos appareils sont conçus pour être utilisés avec les respirateurs 3M™ Adflo™. Pour augmenter la durée de vie de Service, vous devez vérifier régulièrement votre équipement.

Avantage(s):

  • Les abrasifs 3M™ TRIZACT™ commencent à être tranchants et restent tranchants, ce qui donne des surfaces prévisibles et des résultats améliorés et constants
  • Le carbure de silicium minéral coupe brusquement, mais laisse une finition fine
  • Le tampon flexible de 3 mil s'adapte aux bords et aux contours, aidant à manipuler les zones difficiles
  • Conception Trizact pour une perforation contrôlée et constante qui permet une durée de vie plus longue des abrasifs Service
  • Fixation Hookit™ pour un remplacement facile du disque sur l'outil Power