Disque abrasif 3M™ Finesse-it™ Hookit™ 466LA A3, 36,5 mm festonné, 500 unités/boîte, 2 000 unités/carton

Réf.: 7100292485
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2000 Unité
  • Etapes de la commande : 2000 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100292485
EAN / GTIN 00068060658067
Réf. fabricant 7100292485
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le rouleau de disques support film 466LA 3M™ Trizact™ Hookit™ dans le cadre de notre processus de rectification de défauts de peinture en deux étapes pour finition d’automobiles. Nos disques support film sont particulièrement efficaces avec une miniponceuse orbitale pour réaliser une finition prépolissage. Contrairement aux abrasifs conventionnels, les abrasifs 3M™ Trizact™ sont tranchants et le restent, garantissant un contrôle plus précis de la finition. Prévisibles, ils réalisent une qualité d’abrasion constante et supérieure par rapport aux disques conventionnels. Les structures tridimensionnelles distribuées uniformément sur toute la surface des abrasifs Trizact assurent une performance constante et minimisent les variations entre disques. Calibrés avec précision, les grains minéraux permettent de réduire les étapes de traitement, tout en obtenant de forts effets lustrants. Économe en eau, le processus est aisé et efficace. Nos disques support film sont le choix parfait pour la finition, la rectification de défauts, le nivellement des applications de peinture et l’élimination d’imperfections sur vernis transparent ou plastique. Grâce à sa durée utile optimisée et à son pouvoir de coupe rapide et homogène, le disque est parfait pour les réparations rapides. Éliminez rapidement les défauts les plus courants (deux à trois secondes) et travaillez de manière efficace grâce à nos rouleaux particulièrement confortables.

Avantage(s):

  • Utilisez les abrasifs de microréplication 3M™ Trizact™ tranchants pour des finitions prévisibles et homogènes
  • Les produits idéaux pour le processus de rectification de défauts de peinture en deux étapes pour finition d’automobiles
  • Disponible sous forme de rouleaux particulièrement pratiques
  • Particulièrement efficaces avec les miniponceuses et ponceuses orbitales
  • Effectuez des réparations rapides et efficaces

Recommandation(s):

  • Les produits idéaux pour le processus de rectification de défauts de peinture en deux étapes pour finition d’automobiles
  • Utilisez avec une ponceuse ou une miniponceuse orbitale, pour une finition prépolissage