Roue compressée d'ébavurage et de finition Scotch-Brite™ PRO attache Roloc™, 76,2 mm x 6,35 mm x NH TR, 9C XCRS+

Réf.: 7100291543
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 40 Unité
  • Etapes de la commande : 40 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
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
Référence article 7100291543
EAN / GTIN 00068060659033
Réf. fabricant 7100291543
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour simplifier le travail des métaux, comme l'ébarbage, la finition ou le meulage, utilisez le disque compressé d'ébavurage et de finition Scotch-Brite™ Roloc™ PRO. Les abrasifs excellent dans les opérations d'ébarbage, de meulage et de finition. Ce disque multifonction est unique en ce sens qu'il peut être utilisé pour chacune de ces trois applications. Ces disques offrent tous les avantages traditionnellement associés aux abrasifs Scotch-Brite™, notamment une bonne résistance à la saturation de poussière grâce à une structure aérée. Mais l'utilisation de la technologie Precision Shaped Grain 3M les distingue de tous les autres abrasifs Scotch-Brite™. Rigide et extrêmement résistant, le minéral est tissé à l'intérieur de l'abrasif. Le minéral à haut pouvoir de coupe est complété par des fibres de nylon souples qui s'adaptent aux irrégularités de surface et aux contours. L'espacement entre les fibres permet d'évacuer les débris et de réduire l'encrassement. L'action conjointe de la toile et du minéral permet de traiter efficacement le support et de produire les résultats attendus. Ce disque bénéficie du système d'attache Roloc™. Les utilisateurs peuvent ainsi rapidement et simplement fixer le disque sur un plateau Roloc (vendu séparément) placé sur la meuleuse. Les systèmes d'attache Roloc contribuent à améliorer la productivité en réduisant le temps nécessaire pour installer le disque sur l'outil. Performances polyvalentes, de l'usine jusqu'à l'atelier De par leur construction à plusieurs couches, les disques compressés sont très différents des disques en spirale, enroulés autour d'un noyau. La toile aérée est polymérisée et compressée pour offrir une plus grande résistance et une meilleure durabilité. Grâce à une méthode de production unique, les disques compressés sont idéals pour les arêtes et les contours. Nous recommandons d'utiliser ce disque avec une meuleuse d'angle 3M™ (vendue séparément) et un plateau 3M™ Roloc™ + (vendu séparément). Parfaits pour les travaux de maintenance, ces disques extrêmement résistants et performants supportent sans mal la poussière, la corrosion et tout autre contaminant, sans altérer la géométrie de la pièce. Ils sont le meilleur allié de votre productivité. De par leur construction à plusieurs couches, les disques compressés sont très différents des disques en spirale, enroulés autour d'un noyau. La toile aérée est polymérisée et compressée pour offrir une plus grande résistance et une meilleure durabilité. Grâce à une méthode de production unique, les disques compressés sont idéals pour les arêtes et les contours. Nous recommandons de les utiliser avec une meuleuse d'angle 3M™ (vendue séparément) et un plateau 3M™ Roloc™ + (vendu séparément). Les disques compressés PRO peuvent être utilisés dans de nombreux secteurs d'activité, notamment l'industrie du pétrole et du gaz, l'aérospatial, l'industrie automobile et la métallurgie. Conçus pour les travaux d'ébarbage, de polissage et de finition, ils sont adaptés à tous types de pièces, comme les tuyaux filetés et les produits tubulaires, les rotors, les tuyères, les aubes de turbine, les engrenages, les tôles métalliques et composants de moteur, ou encore les pièces usinées et embouties.

Avantage(s):

  • Offre un niveau de finition encore plus fin.
  • Dure significativement plus longtemps que les disques d'ébavurage conventionnels
  • Contient des grains profilés , orientés et calibrés.
  • Existe en format roue, disque et disque Roloc™
  • Disque polyvalent offrant une solution plus économique que les rouleaux en cartouche, les meules à lamelles, les disques à lamelles et les disques enduits

Recommandation(s):

  • Conçus pour l'ébarbage, le polissage et la finition de tuyaux filetés et produits tubulaires, rotors, tuyères, aubes de turbine, engrenages, tôles métalliques et composants de moteur, ou encore pièces usinées et embouties

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte