Coupe en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 115 mm x 10 m, 240+, 34577

Réf.: 7100283228
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100283228
EAN / GTIN 00051131345775
Réf. fabricant 7100283228
Article hors catalogue L01130 113456
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Passez moins de temps à poncer grâce aux rouleaux de feuilles maille 3M™ Cubitron™ II. Nos feuilles abrasives maille à coupe rapide et durables sont dotées d’un support maille et de grains abrasifs 3M™ Cubitron™ ll tranchants, qui se combinent pour offrir la meilleure coupe possible, sans sacrifier la capture de poussières. Elles sont conçues pour fonctionner avec les systèmes d’extraction de poussières standard, y compris les centrales d’aspiration mobiles, les systèmes de bras d’aspirations et les ponceuses avec sacs attachés. Elles sont disponibles en trois largeurs - 70 mm (2,75 pouces), 80 mm (3 pouces) et 115 mm (4,5 pouces) - dans des grains de 80+ à 320+. Elles effectuent plus rapidement les travaux de réparation de carrosserie, du démontage à la préparation de la peinture. Leur longue durée de vie permet de faire moins d’arrêts pour changer d’abrasifs, et leur vitesse de coupe plus rapide vous permet de réduire vos temps de ponçage. Des gains de temps qui s’additionnent. Les rouleaux sont perforés pour garantir une découpe pratique. Ils vous permettent de sélectionner la longueur de la feuille dont vous avez besoin pour votre travail. Avec les rouleaux de feuilles maille 3M™ Cubitron™ II, il n’est pas nécessaire de sacrifier les performances d’extraction de poussières. Vous n’êtes pas obligé de vous contenter d’abrasifs peu rentables, comme ceux qui commencent lentement et ne tiennent pas dans le temps, ou encore ceux qui reviennent moins cher par feuille, mais augmentent petit à petit votre facture. Associez-les à un système de ponçage et d’extraction de poussières recommandé par 3M pour créer un système de capture de poussières idéal pour votre carrosserie.

Avantage(s):

  • Les coupes en grille ont une coupe rapide et durables et sont fabriquées avec des grains profilés calibrés brevetés 3M™ Cubitron™ II.
  • Ils aident les aspirateurs à atteindre leurs meilleures performancesqu'il s'agisse d'une ponceuse auto-aspirante, d'un système d'aspiration centralisé ou d'un aspirateur mobile
  • Les grains minéraux brevetés de forme triangulaire sur les disques tranchent les substrats plutôt que de les rainurer ou de les « labourer » comme les grains abrasifs conventionnels, ce qui permet au disque de refroidir, de couper plus rapidement et de durer plus longtemps.
  • Disponible dans des grains de 80+ à 320+ en trois largeurs, ce qui les rend compatibles avec une large gamme de blocs et de ponceuses électriques
  • La fixation auto-agrippante 3M™ Hookit™ facilite l'installation d'une nouvelle feuille ou le rangement d'une feuille partiellement utilisée
  • Les rouleaux contiennent des perforations, pour garantir une déchirure pratique du rouleau.
  • Ils vous permettent de sélectionner la longueur de la feuille dont vous avez besoin pour votre travail
  • Associez-le à un système de ponçage et d'extraction de poussières recommandé par 3M, pour créer le système d'extraction de poussière idéal pour votre carrosserie.