Disque en toile 3M™ Cubitron™ II Stikit™ 900DZ, poids J 220+, 152 mm x NH, matrice 600Z, 50/carton, 250 unités/boîte

Réf.: 7100281838
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 250 Unité
  • Etapes de la commande : 250 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100281838
EAN / GTIN 00638060901052
Réf. fabricant 7100281838
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Spécialement revêtu pour un ponçage efficace Nous avons appliqué un revêtement résistant à l'électricité statique sur le disque pour fournir un contrôle supplémentaire de la poussière nécessaire au ponçage de certaines surfaces en bois. Le disque est lié avec de la résine pour résister à la chaleur. Choisissez le disque en tissu 3M™ Cubitron™ II Stikit™ Cloth Disc 900DZ pour améliorer la productivité des travaux de ponçage difficiles sur l'aluminium, la fibre de verre, le gelcoat, le bois dur, le métal, le bois tendre et les surfaces solides. Technologie de grains profilés calibrés 3M Le grain profilé calibré 3M est un minéral céramique exclusif qui se fracture continuellement pour créer de nouvelles arêtes tranchantes sur la surface de la pièce, assurant une coupe exceptionnellement rapide et soutenue. Le grain profilé calibré 3M est conçu pour résister aux environnements de production à haute pression, même sur les matériaux les plus résistants. Ce grain abrasif innovant est idéal pour le ponçage de l'acier inoxydable et du bois blanc. Ces disques permettent aux opérateurs d'effectuer plus de travail en moins de temps, pour des gains significatifs en termes d'ergonomie et de productivité. Application et retrait faciles Les disques à support en toile sont réputés pour leur durabilité et leur flexibilité. Ils constituent un bon premier choix lorsque vous travaillez avec du métal ou pour l'enlèvement de gros bois. Les disques 3M™ Stikit™ sont vendus prêts à l'emploi avec un revêtement adhésif sensible à la pression à l'arrière, vous permettant de les fixer au plateau 3M™ Stikit™ aussi facilement que si vous colliez un autocollant. De plus, étant donné que la colle est sensible à la pression, le disque peut être décollé du plateau tout aussi facilement, laissant une surface propre pour votre prochain disque. Un film de protection pratique empêche la colle de se salir et maintient le support collant jusqu'à l'application.

Avantage(s):

  • UTILE POUR UN GRAND NOMBRE D'APPLICATIONS : Le disque polyvalent gère les applications allant de la finition au ponçage, en passant par le meulage et l'ébavurage
  • PERFORMANCES POLYVALENTES : Le disque est efficace sur l'aluminium, la fibre de verre, le gelcoat, les bois durs et tendres
  • CHANGEMENT RAPIDE DU DISQUE : Le support 3M™ Stikit™ permet une application et un retrait faciles, et un film de protection empêche la poussière et les débris de contaminer la colle
  • CONSTRUCTION OUVERTE : La construction ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent l'encrassement pour optimiser la coupe tout au long de la durée de vie du disque
  • GRAIN CÉRAMIQUE HAUTE PERFORMANCE : Le minéral céramique offre d'excellentes performances sur de nombreux substrats différents
  • SUPPORT EN TISSU LÉGER : Le support en tissu de poids J combine résistance à l'usure et flexibilité
  • DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES GAMMES DE GRAIN : Choisissez parmi les grains entre 60 et P220, selon votre application spécifique