Disque support toile 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ, 180+ J-weight, 203 mm x NH, Die 800L

Réf.: 7100281837
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 250 Unité
  • Etapes de la commande : 250 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100281837
EAN / GTIN 00638060901014
Réf. fabricant 7100281837
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Grain abrasif exceptionnellement dur et résistant L'enlèvement de matière rapide et efficace fait du disque en toile 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ l'un des meilleurs disques 3M pour la fabrication de métaux, le travail du bois, la préparation de peinture et les applications composites. Le grain profilé calibré 3M dépasse à la fois l'oxyde d'aluminium et le carbure de silicium en termes de taux de coupe et de durabilité. Sa construction ouverte résiste à l'accumulation de sciure et d'autres débris de ponçage. Cela permet à l'arête tranchante du grain de continuer à couper efficacement, en se fractionnant pour exposer de nouvelles arêtes tranchantes. Éliminez les copeaux, continuez à couper rapidement Un traitement antistatique neutralise la charge électrique générée par le ponçage, notamment sur le bois. Les copeaux chargés d'électricité statique ont tendance à s'accrocher à la surface du disque, de la pièce et de la machine lors du ponçage. Qu'elles soient grosses, fines ou pulvérulentes, les poussières dégradent les performances et la productivité. Utilisé conjointement avec l'abrasif ouverts de ce disque, ce produit minimise les problèmes de chargement, ce qui permet au disque en tissu 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ de couper rapidement. Changements de disque rapides et faciles Simple, rapide et sécurisé, le système de fixation 3M™ Hookit™ fonctionne efficacement. Le côté souple d'un disque 3M™ Hookit™ est recouvert de boucles tandis que le modèle plus rugueux a des crochets en forme de J. Lorsqu'ils sont pressés ensemble, les deux s'accrochent, sécurisent même dans les applications difficiles. Ils se séparent proprement et facilement et les disques 3M™ Hookit™ peuvent être réutilisés jusqu'à la fin de leur durée de vie.

Avantage(s):

  • UTILE POUR UN GRAND NOMBRE D'APPLICATIONS : Le disque polyvalent gère les applications allant de la finition au ponçage, en passant par le meulage et l'ébavurage
  • PERFORMANCES POLYVALENTES : Le disque est efficace sur l'aluminium, la fibre de verre, le gelcoat, les bois durs et tendres
  • CHANGEMENT RAPIDE DU DISQUE : Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet de faciliter les changements de disque et d'en optimiser la durée de vie
  • CONSTRUCTION OUVERTE : La construction ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent l'encrassement pour optimiser la coupe tout au long de la durée de vie du disque
  • GRAIN CÉRAMIQUE HAUTE PERFORMANCE : Le minéral céramique offre d'excellentes performances sur de nombreux substrats différents
  • SUPPORT EN TISSU LÉGER : Le support en tissu de poids J combine résistance à l'usure et flexibilité
  • DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES GAMMES DE GRAIN : Choisissez parmi les grains entre 60 et P220, selon votre application spécifique