Filtre combiné 3M™ CFR 32 A2B2E2K2-P3 R D DT-4145E

Réf.: 7100266028
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
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
Type de produit Filtre combiné pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Identification et classification

Référence article 7100266028
EAN / GTIN 04064035013172
Réf. fabricant 7100266028
Article hors catalogue L01110 723
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Conçus pour les applications industrielles, les filtres à gaz, vapeurs et particules DIN 3M™ sont faciles à installer. Il suffit de choisir le type de filtre adapté à vos besoins et exigences, d'aligner la connexion et de tourner pour le fixer. Les filtres à gaz, vapeurs et particules à filetage DIN 3M™ sont compatibles avec les masques réutilisables 3M™ FF-300, FF-600 et HF-300. En outre, ils sont également compatibles avec l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PF-600+, ce qui permet de réduire les besoins en stocks. Aisance respiratoire : Les filtres à gaz, vapeurs et particules à filetage DIN 3M™ sont conçus pour équilibrer respirabilité et longue durée de vie. Les cartouches antigaz et antivapeur utilisent des particules charbon pour absorber les contaminants, filtrant ainsi l'air que vous respirez. 3M™ a conçu les cartouches pour faciliter la respiration et les rendre durables en optimisant les couches et la profondeur du lit charbon, le design des cartouches et la taille des particules de charbon. Les filtres à gaz, vapeurs et particules à filetage DIN 3M™ offrent une protection contre une large gamme de gaz, de vapeurs et particules. Conçu pour être utilisé dans de multiples applications industrielles. Aidez à protéger vos travailleurs : 3M propose un outil en ligne gratuit pour vous aider à sélectionner les masques, les cartouches et les filtres appropriés aux dangers et contaminants respiratoires de votre lieu de travail et à déterminer les fréquences de remplacement des cartouches. 3M Select et le logiciel d'estimation de durée de vie (www.3M.com/sls) contiennent plus de 700 produits chimiques différents et fournissent une documentation sur vos choix. Les filtres à gaz, vapeurs et particules à filetage DIN 3M™ sont homologués CE pour protéger contre les particules en plus de la protection respiratoire contre certains gaz ou vapeurs. Ne pas utiliser dans des environnements présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH). Remplacez les filtres à gaz, vapeurs et particules à filetage DIN 3M™ conformément à votre calendrier de remplacement bien documenté ou plus tôt si une odeur, un goût ou une irritation due à des contaminants est détectée. Pour les utilisateurs d'appareil respiratoire à ventilation assistée, changer lorsque l'alarme retentit.

Avantage(s):

  • Homologué CE pour une utilisation contre une gamme de gaz, de vapeurs et de particules selon le modèle sélectionné
  • Raccord fileté DIN 40 mm s'adaptant à un large éventail de demi-masques et de masques complets réutilisables 3M™ compatibles.
  • Également compatible avec certains appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™
  • À utiliser avec les demi-masques et masques complets respiratoires réutilisables 3M™ homologués CE des séries FF-300, FF-600 et HF-300.
  • Également compatible avec l’appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PF-600+
  • Produit robuste conçu pour les environnements difficiles
  • Tourner pour une installation rapide et facile
  • Une large gamme d'applications permettant de rationaliser les références en stocks
  • Protection dans des environnements industriels dangereux
  • Pour un usage sur le lieu de travail/professionnel exclusivement

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte