Description:
Le support en polyester de poids X de la bande en toile 3M™ Trizact™ 253FA est idéal pour les finitions plates. Nos bandes en toile grises étroites sont fabriquées avec un abrasif Trizact d'oxyde d'aluminium et peuvent être utilisées humides ou à sec pour offrir une excellente stabilité de finition intermédiaire. Contrairement aux abrasifs conventionnels, développés à partir de minéraux de forme irrégulière et de structure aléatoire, le motif uniforme des abrasifs Trizact aide à obtenir des performances plus homogènes et à réduire les écarts entre les bandes. Elle peut être utilisée pour des applications telles que le meulage cylindrique et sans centre, la finition à plat ou intermédiaire et le travail de métaux.
Avantage(s):
- Excellente stabilité de finition intermédiaire
- Support idéal pour la finition à plat
- Abrasif structuré
- Utilisation à sec ou humide
Recommandation(s):
- Utilisez cette bande pour des applications telles que le meulage cylindrique et sans centre, la finition à plat ou intermédiaire et le travail de métaux.