Finitions architecturales 3M™ DI-NOC™ Abrasion Resistant, ME-2295AR, 1220 mm x 25 m

Réf.: 7100252356
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Klebefolie

Identification et classification

Référence article 7100252356
EAN / GTIN 54550309095708
Réf. fabricant 7100252356
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Obtenez une plus grande liberté de création pour les applications architecturales intérieures grâce aux finitions architecturales résistantes à l'abrasion 3M™ DI-NOC™. Ces finitions présentent une surface résistante à l'abrasion supérieure pour la rénovation ou la modernisation des passages à forte fréquentation, des comptoirs et des dessus de table. Adaptées à la conception intérieure et extérieure, ces finitions murales sont disponibles dans plus de 850 couleurs, dessins et textures réalistes qui ressemblent vraiment aux matériaux naturels. Elles ont été spécialement conçues pour les zones d'usure intensive, et le procédé d'installation souple permet d'utiliser ces finitions comme revêtements de meubles à rénover in situ sans avoir à déchirer les anciens équipements. Cela signifie que les clients peuvent rester ouverts plus longtemps pendant les périodes de rénovation, évitant ainsi les perturbations ou la perte de revenus. Ces finitions sont dotées de la technologie adhésive 3M™ Comply™, qui leur permet d'adhérer fortement à une variété de substrats, donnant aux clients et aux installateurs une plus grande liberté de conception. Elles sont faciles à nettoyer et à entretenir et peuvent être rapidement réparées si elles sont éraflées ou endommagées.

Avantage(s):

  • Réduction des rayures visibles dans les zones de fort passage
  • Les traces de frottement peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon
  • La nouvelle technologie Matte Coating donne un aspect naturel hyper réaliste aux finitions MT
  • Disponible dans un large choix de finitions, de couleurs et d'effets matière pour plus de liberté dans le design
  • Pose facile et rapide avec un minimum de temps d'arrêt, de bruit et de nuisances
  • Plus avantageux que les matériaux de construction traditionnels
  • Résistant aux taches, aux produits d'entretien et aux désinfectants les plus courants
  • Facile à nettoyer, à désinfecter et à entretenir

Recommandation(s):

  • Rénovation des zones sujettes à l'usure, telles que portes, murs, ascenseurs et monte-charges, escaliers mécaniques, colonnes, mains courantes, bureaux et comptoirs, surfaces de travail, distributeurs automatiques, tables et chaises de bar, restaurants, cantines d'entreprise et halls d'hôtels