Description:
Un nouveau monde de possibilités s'offre à vous grâce aux films décoratifs pour surfaces en verre 3M™ DI-NOC™ Glass. Disponibles en 18 motifs différents (bois, métal, tissu, pierre), les films DI-NOC™ réinventent les intérieurs et contribuent à créer un environnement lumineux et agréable. Grâce à un adhésif transparent sur la face avant du film, sensible à la pression, le motif DI-NOC™ est visible à travers le verre, transformant ainsi tous les espaces. Le procédé innovant d'application humide permet d'éliminer les bulles pour une application simple, rapide et efficace. Utilisez les finitions 3M™ DI-NOC™ en raison de leur légèreté et de leur technologie auto-adhésive. Les coûts de main-d'œuvre et de matériaux sont réduits par rapport aux matériaux naturels traditionnels. Les produits DI-NOC™ permettent de créer un nouveau look et une nouvelle ambiance rapidement et efficacement sans les inconvénients et les coûts d'une rénovation complète.
Avantage(s):
- Appliquez le produit derrière les surfaces vitrées, y compris les murs et les panneaux de verre, les dessus de table, les tablettes, les étagères, les luminaires et plus encore.
- Disponible dans une sélection de motifs DI-NOC opaques : abstraits, pierre, tissu, bois et métal.
- Permet de créer une surface vitrée durable et facile à nettoyer présentant un aspect dimensionnel.
- Le procédé d'application humide élimine les bulles, simplifiant et accélérant ainsi le processus d'application.
Recommandation(s):
- Murs et panneaux de verre, surfaces vitrées des halls d'entrée, des ascenseurs et points de vente, sous les tables, étagères et accessoires en verre.