Description:
Augmentez votre productivité sans épuiser votre budget avec les rouleaux de feuilles maille bleues 3M™. Nos feuilles maille offrent des performances abrasives exceptionnelles à un prix abordable. Leur taux de coupe et leur durée de vie sont excellents. Ils sont également parfaits pour optimiser les performances de votre centrale d’aspiration. Que vous ayez un système d’aspiration centralisé, une centrale d’aspiration mobile ou une ponceuse auto-aspirante, ces feuilles aident à minimiser la poussière sur votre surface de travail et l’environnement. La fixation 3M™ Hookit™ permet de changer les feuilles rapidement et facilement. Disponible en grains de 80 à 320, en 2 largeurs en 70 mm (2,75 pouces) et 115 mm (4,5 pouces). Conçue pour vous aider à travailler plus rapidement, du décapage à la préparation de la peinture.
Avantage(s):
- Disques de ponçage offrant des performances exceptionnelles, à un prix compétitif
- Construits avec un mélange de minéraux abrasifs comprenant de la céramique, qui permet une vitesse de coupe et une durée de vie excellentes
- Équilibrés pour offrir des performances abrasives exceptionnelles, notamment en matière de coupe, de durée de vie et d’extraction de poussières
- Excellente extraction des poussières lorsqu’il est utilisé sur des systèmes d’extraction de poussières neufs ou existantsamélioration du rendement et de la durabilité des systèmes d’aspiration centralisés, des aspirateurs mobiles et des ponceuses auto-aspirantes
- La fixation 3M™ Hookit™ permet de changer les disques rapidement et facilement, et le trou central permet une réutilisation facile du papier abrasif, jusqu'à la fin de sa durée de vie
- Les rouleaux contiennent des perforations, pour garantir une découpe pratique du rouleau.
- Ils vous permettent de sélectionner la longueur de la feuille dont vous avez besoin pour votre travail.
- Disponible en grains de 80 à 320, en 2 largeurs70 mm (2,75 pouces) et 115 mm (4,5 pouces).
- Associez-le à un système de ponçage et d'extraction de poussières recommandé par 3M, pour créer le système de capture de poussière idéal pour votre carrosserie.