Disque en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 150 mm, 80+, 31650

Réf.: 7100249800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100249800
EAN / GTIN 04054596895454
Réf. fabricant 7100249800
Article hors catalogue L01130 107951
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Passez moins de temps à poncer grâce aux disques maille 3M™ Cubitron™ II. Nos disques maille à coupe rapide et durables sont dotés d’un support maille et de grains abrasifs 3M™ Cubitron™ ll tranchants, qui se combinent pour offrir notre meilleure coupe possible, sans sacrifier la capture de poussières. Elles sont conçues pour fonctionner avec les systèmes d’extraction de poussières standard, y compris les centrales d’aspiration mobiles, les systèmes de bras d’aspirations et les ponceuses avec sacs attachés. Disponibles dans des tailles de grains allant de 80+ à 320+, ils permettent d’effectuer plus rapidement des travaux de réparation de carrosserie, du démontage à la préparation de la peinture. Leur longue durée de vie permet de faire moins d’arrêts pour changer d’abrasifs, et leur vitesse de coupe plus rapide vous permet de réduire vos temps de ponçage. Avec les disques mailles 3M™ Cubitron™ II, il n’est pas nécessaire de sacrifier les performances pour l’extraction de poussières. Vous n’êtes pas obligé de vous contenter d’abrasifs peu rentables, comme ceux qui commencent lentement et ne tiennent pas dans le temps, ou encore ceux qui reviennent moins cher par feuille, mais augmentent petit à petit votre facture. Associez-les à un système de ponçage et d’extraction de poussières recommandé par 3M pour créer un système de capture de poussières idéal pour votre carrosserie.

Avantage(s):

  • Les disques en grilles à coupe rapide et durables sont fabriquées avec des grains profilés calibrés brevetés 3M™ Cubitron™ II.
  • Ils aident les aspirateurs à atteindre leurs meilleures performancesqu'il s'agisse d'une ponceuse à vide autogénératrice, d'un système d'aspirateur central ou d'un aspirateur portable
  • Les grains minéraux brevetés de forme triangulaire sur les feuilles tranchent les substrats plutôt que de les rainurer ou de les « labourer » comme les grains abrasifs conventionnels, ce qui permet à la feuille de refroidir, de couper plus rapidement et de durer plus longtemps.
  • Disponibles dans les grains de 80+ à 320+ et dans les tailles de disques les plus populaires, ce qui les rend compatibles avec les ponceuses d'extraction de poussières existantes
  • La fixation auto-agrippante 3M™ Hookit™ facilite l'installation d'une nouvelle feuille ou le rangement d'une feuille partiellement utilisée
  • Le trou central dans les disques de 150 mm permet un stockage pratique, en cas d'utilisation partielle
  • Associez-le à un système de ponçage et d'extraction de poussières recommandé par 3M, pour créer le système de capture de poussière idéal pour votre carrosserie.