Disque abrasif support polyester 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 203mm, Grain 180+, Plein

Réf.: 7100249431
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 250 Unité
  • Etapes de la commande : 250 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100249431
EAN / GTIN 50638060885975
Réf. fabricant 7100249431
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le disque 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L permet un ponçage jusqu’à 2 fois plus rapide et dure jusqu’à 6 fois plus longtemps que des disques à poncer classiques. Ce disque sur support film offre une meilleure résistance à l’usure et au déchirement qu’un disque papier. Ces disques support film contiennent des grains céramiques profilés calibrés formant des pointes acérées permettant de couper la matière plus que de l’arracher comme des abrasifs classiques. Ces pointes qui se régénèrent en se fracturant, procurent un ponçage extrêmement rapide. 3M propose une gamme complète de disques auto-agrippants dits Hookit™. Le système d’attache Hookit est préférable dans des applications où des disques à attache adhésive pourraient être contaminés par des poussières ou des salissures. Les disques Hookit délivrent une finition plus fine que les disques auto collants. Ils sont donc souvent utilisés pour des applications de finition. Les disques à poncer Hookit se montent sur un plateau auto-agrippant (vendu séparément). Ils s’attachent et se détachent facilement et peuvent de ce fait être réutilisés jusqu’à ce qu’ils soient complètement usés. Pour des résultats optimaux, utilisez les ponceuses à mouvement orbitale 3M™ Elite.

Avantage(s):

  • Ponçage efficace et rapide grâce au tranchant renforcé d’un nouveau minéral abrasif.
  • Finition constante et homogène de par la planéité du support film et la répartition semi-ouverte uniforme des grains.
  • Excellente résistance à la déchirure grâce au support film polyester d’épaisseur 80μ.
  • Encrassement limité et durée de vie accrue via le nouveau traitement anti-encrassement haute performance développé spécifiquement par 3M.
  • Très bon maintien du grain sur le support lié à la nouvelle résine flexible.
  • Disque polyvalent, efficace sur métaux, composites, bois, laques, vernis, peintures…

Recommandation(s):

  • Ces disques sont idéaux pour plusieurs applications, principalement pour l'enlèvement de matière, et efficaces sur de nombreux substrats, y compris les métaux, les composites, le gelcoat et le bois blanc