Bande support toile 3M™ 384F, 1120 mm x 1900 mm, 240+

Réf.: 7100243614
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7100243614
EAN / GTIN 04054596870574
Réf. fabricant 7100243614
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la bande abrasive 3M™ 384F pour bénéficier d'une coupe en continu et de la durabilité indispensable pour les travaux de ponçage les plus agressifs. Nos bandes en toile offrent des performances homogènes et fiables. Les grains abrasifs en oxyde d'aluminium à fort pouvoir de coupe sont collés à la résine sur un support en toile de polyester durable de poids X, pour créer un assemblage solide capable de résister à une chaleur et une pression extrêmes. Elles peuvent être utilisées pour toute une gamme d'applications sur métaux et surfaces en bois. Leur poudrage fermé produit une finition nette et homogène sur les métaux, mais peut également créer un effet texturé si souhaité. Le support est étanche et supporte les applications humides et à sec. L’oxyde d’aluminium est le choix privilégié des professionnels de l’industrie en raison de sa vitesse de coupe, de sa solidité et de sa longue durée de vie. Il peut être utilisé sur une large palette de matériaux, bois et métal, y compris les alliages. Cet abrasif est le plus communément utilisé en milieu industriel. 3M propose une grande diversité d'outils de ponçage à bande adaptés à différentes applications sur bois et métaux. Les bandes abrasives existent en différentes largeurs et longueurs ; elles peuvent être utilisées sur différents modèles de ponceuses à bandes. 3M propose un large choix de bandes adaptées à la plupart des ponceuses à bande industrielles. Les bandes plus larges sont utilisées avec les ponceuses à bande large pour réaliser des travaux de dimensionnement ou de finition sur panneaux en bois, ébarber les arêtes vives de tôles métalliques ou donner une texture aux tôles en acier inoxydable. Les bandes de largeur moyenne, adaptées aux ponceuses d'angle, permettent de poncer des surfaces planes et étroites, telles que les bordures de panneaux. Les bandes étroites sont utilisées sur des ponceuses à bande portatives pour le ponçage ou le polissage du bois, par exemple des portes d'armoire.

Avantage(s):

  • Performances homogènes et fiables sur tous les supports
  • Support étanche adapté aux applications humides et à sec
  • Support en toile de poids Y conçu pour résister aux travaux de ponçage et de meulage intensifs
  • Excellente résistance aux fortes pressions et à la chaleur élevée
  • Adaptée aux ponceuses à courroie portée ou aux ponceuses de table, pour le ponçage en va-et-vient, le meulage portatif à la bande et les travaux de meulage et de finition à large bande
  • Faites votre choix du grain 36+ à 220+ et grain P320 - P400

Recommandation(s):

  • Adaptée à l'ébavurage des métaux, au travail des métaux et à certaines applications de menuiserie