Ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 175, Noir, 19 mm x 20 m

Réf.: 7100237741
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100237741
EAN / GTIN 04054596843899
Réf. fabricant 7100237741
Article hors catalogue L01130 108105
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Un ruban isolant en vinyle haute performance à usage général. Il est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes jusqu’à 90 °C. Le ruban est conformable aux applications par temps froid, à des températures allant jusqu'à -10 °C (CEI 60454-3-1-6/F-PVC P90). Il présente une excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion du cuivre et à la variation des conditions météorologiques. La combinaison d’un support en PVC élastique et d’un adhésif à base de caoutchouc sensible à la pression offre une protection électrique et mécanique étanche à l’humidité avec un volume minimal.

Avantage(s):

  • Bonne élasticité et adhérence
  • Ruban plus épais de 0,18 mm pour des applications générales plus difficiles
  • Utilisations intérieures et extérieures protégées contre les intempéries dans une plage de température plus large, entre -10 °C et 90 °C
  • Fournit une enveloppe protectrice pour les épissures et réparations de câbles haute tension
  • Noir uniquement
  • Isolation électrique pour les fils et câbles jusqu'à 600 volts
  • Certifié selon la norme UL 510 et conforme CEI 60454-3-1-6/F-PVCP/90