Kit de remise à neuf pour pistolet de pulvérisation 3M™, 26840

Réf.: 7100228530
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100228530
EAN / GTIN 50051131268406
Réf. fabricant 7100228530
Article hors catalogue L01130 110534
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le kit de reconstruction de pistolet de pulvérisation 3M™ comprend les pièces nécessaires pour une reconstruction complète du pistolet de pulvérisation 3M™. Idéal pour aider à réduire les temps d’arrêt sur le lieu de travail grâce au remontage rapide et facile du pistolet de pulvérisation. En utilisant le manuel d’instructions inclus, les propriétaires peuvent démonter le pistolet de pulvérisation pour remplacer son aiguille, ses ressorts, ses joints, toutes les fixations d’origine et d’autres pièces. Le kit comprend un cadre soudé de remplacement et une bague de serrage extérieure. Une fois correctement reconstruit, le pistolet de pulvérisation 3M™ peut pulvériser comme à l’état neuf. Remarque : Ne pas entretenir ou réparer le pistolet de pulvérisation autrement que de la manière décrite dans le manuel d’instructions. À utiliser avec le pistolet de pulvérisation 3M™. Fabriqué en composite résistant aux chocs, c’est l’un des pistolets de pulvérisation les plus légers de l’industrie, tout en étant assez résistant pour des conditions industrielles et automobiles exigeantes. Sa conception polyvalente permet aux peintres de pulvériser à partir d’une source pressurisée ou d’un godet à gravitation, et les têtes de pulvérisation remplaçables vous permettent de pulvériser une large gamme de revêtements tout en offrant des performances comme neuves avec chaque nouvelle buse.

Avantage(s):

  • Comprend tout ce qui est nécessaire à la reconstruction, y compris toutes les pièces de fixation
  • Rafraîchissez la gâchette, l’aiguille, le ventilateur et le contrôle des fluides avec de nouveaux ressorts et joints
  • À utiliser uniquement avec le pistolet de pulvérisation 3M™
  • Comprend un manuel d’instructions détaillé