Disque fibre 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 784F, 127 mm, NH, 60+

Réf.: 7100211074
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 200 Unité
  • Etapes de la commande : 200 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100211074
EAN / GTIN 50638060758187
Réf. fabricant 7100211074
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Avantage(s):

  • Le mélange de grains profilés calibrés de précision 3M offre une durée de vie jusqu'à deux fois supérieure à celle des disques comparables en oxyde d'aluminium
  • Ce minéral breveté permet d'obtenir des résultats constants et plus rapides dans les applications à pression moyenne, augmentant ainsi le taux de production.
  • Réduit les changements et les temps d'arrêt dans les applications de finition
  • Le support extrêmement flexible permet de poncer et de rectifier des surfaces droites ou profilées.