Ruban Double Face Repositionnable 3M™ 665

Réf.: 7100201591
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100201591
EAN / GTIN 50638060402820
Réf. fabricant 7100201591
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Contrairement à la plupart des rubans différentiels amovibles / repositionnables, le ruban adhésif amovible repositionnable 665 3M ™ est doté d'une adhérence moyenne permanente ; Offre de bonnes performances thermiques et une bonne résistance au pelage. Il est idéal pour lier ensemble une grande variété de matériaux similaires et différents, tels que les métaux, le verre, le bois, les papiers, les peintures et de nombreux plastiques. L'adhésif 1070 tient bien sur de nombreuses surfaces et permet un retrait propre sans résidus d'adhésif ni délaminage. Le support de film UPVC améliore la manipulation et la résistance de la bande et offre une stabilité dimensionnelle. Associée à un liner en polyéthylène basse densité, cette construction entièrement en ruban de plastique est excellente pour le découpage à la matrice et le laminage, ainsi que pour la possibilité de couper à chaud. Conception simple mais durable pour un traitement et une utilisation efficaces

Avantage(s):

  • L'adhésif 1070 repositionnable est appliqué sur le côté du support
  • La conception sans support permet de simplifier la distribution manuelle ou automatique
  • Excellent pour la fixation temporaire de matériaux légers
  • Avec support pour découpe pour le collage de pièces pour les applications aérospatiales
  • Résiste aux intempéries et à la dégradation des UV, garantissant des performances dans de nombreuses applications difficiles

Recommandation(s):

  • Fixer, assembler, monter du matériel publicitaire tel que des présentoirs, des échantillons ou des affiches
  • Montage amovible des enseignes, plaques frontales, etc
  • Fermetures amovibles sur sacs en plastique