Rouleau Scotch-Brite™ durable flex Scotch-Brite™, 125 mm x 10 m, S UFN

Réf.: 7100182482
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100182482
EAN / GTIN 04046719858316
Réf. fabricant 7100182482
Article hors catalogue L51710 942
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le rouleau Scotch-Brite™ Durable Flex pour l'ébavurage, le ponçage, la finition et le nettoyage. Nos rouleaux flexibles sont des rouleaux non tissés résistants et durables. Un endos renforcé à faible allongement garantit d'excellents niveaux de flexibilité et de durabilité. Ces rouleaux flexibles conviennent idéalement pour les outils portables à bande.

Avantage(s):

  • Rouleau non tissé résistant et durable
  • Endos renforcé à faible allongement pour d'excellents niveaux de flexibilité et de durabilité
  • Pour le nettoyage, la finition, le ponçage et l'ébavurage
  • Convient parfaitement aux outils portatifs à bande
  • Conformable et doux pour répondre uniformément à chaque partie d'une surface métallique

Recommandation(s):

  • Pour le nettoyage, la finition, le ponçage et l'ébavurage