Adaptateur pour cagoule de soudage et casque de sécurité 3M™, boucle, 100, 197137

Réf.: 7100168385
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100168385
EAN / GTIN 04046719774395
Réf. fabricant 7100168385
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Aidez à répondre aux exigences de sécurité sur site avec les adaptateurs de cagoule de soudage et de casque de sécurité 3M™. Ces adaptateurs sont légers et équipés de fixations permettant de monter en toute sécurité des casques de sécurité et des casques de protection. Les pièces faciles à connecter et la conception réglable permettent un montage rapide une fois la cagoule de soudage fixée.

Avantage(s):

  • Adaptateurs permettant de monter les cagoules de soudage 3M sur les casques de protection et les casques de sécurité
  • Permet d'intégrer facilement une protection de la tête pour le soudage
  • Matériel de montage inclus
  • Un adaptateur par carton
  • Les applications comprennent l'assemblage, l'entretien des installations, le meulage, l'exploitation de machines, le ponçage et le soudage
  • Pour une utilisation dans les secteurs de la construction, des infrastructures lourdes et de la maintenance industrielle

Recommandation(s):

  • Adapté aux applications de soudage