Ruban 3M™ VHB™ 5952

Réf.: 7100158361
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 7 Unité
  • Etapes de la commande : 7 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de produit Klebeband

Identification et classification

Référence article 7100158361
EAN / GTIN 04054596570474
Réf. fabricant 7100158361
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La conformabilité de ce ruban mousse lui procure une excellente capacité à résister aux chocs et à accompagner la dilatation des matériaux assemblés.

Avantage(s):

  • Excellente performance sur une large variété de substrats
  • L'adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une force de manipulation immédiate
  • Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
  • L'adhésif acrylique modifié noir de 1,1 mm et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières
  • Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité et plus encore

Recommandation(s):

  • Collage de panneau sur cadre
  • Collage de raidisseur sur panneau
  • Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
  • Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes
  • Collage d'écran électronique
  • Collage hublots/fenêtres