Plateau 3M™ Roloc™, 50 mm, Med

Réf.: 7100150942
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100150942
EAN / GTIN 04038898273110
Réf. fabricant 7100150942
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le plateau 3M™ Roloc™ pour sécuriser l'attache du disque Roloc et les produits Bristle. Nos plateaux se présentent dans différents diamètres et niveaux de dureté répondant aux exigences d'un grand nombre d'applications de meulage. La vis aligne le disque au lieu d'aligner les bords, ce qui permet de changer rapidement et facilement le disque. Ces plateaux polyvalents fonctionnent avec des forets, des ponceuses à disque, des meuleuses d'angle droit et des ponceuses rotatives.

Avantage(s):

  • Le plateau offre une fixation sécurisée pour disques 3M™ Roloc™ ou produits Bristle
  • Plateaux de divers diamètres et niveaux de dureté
  • Fixation de disque rapide et facile avec la vis qui s'aligne sur le disque
  • Systèmes polyvalents fonctionnant avec des forets, des ponceuses à disque, des meuleuses d'angle droit et des ponceuses rotatives

Recommandation(s):

  • Optimise les performances des disques Roloc™ ou Bristle
  • À utiliser avec des forets, des ponceuses à disque, des meuleuses d'angle droit et des ponceuses rotatives