Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF401SGAF-BLU-EU

Réf.: 7100148074
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lunettes de protection

Identification et classification

Référence article 7100148074
EAN / GTIN 40545965315670
Réf. fabricant 7100148074
Article hors catalogue L01110 539
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour un confort accru et un design élégant, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400. Nos lunettes de sécurité pèsent seulement 19 g et sont dotées de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, qui permet aux points de contact rembourrés des tempes à double injection de s'adapter naturellement à la tête, vous assurant un ajustement sûr et confortable. Les ponts nasals souples et réglables permettent un ajustement encore plus personnalisé, et réduisent les glissements dus aux mouvements de la tête. Les grandes branches flexibles situées au-dessus des oreilles offrent une protection latérale solide et sont compatibles avec les casques antibruit. La conception enveloppante donne au porteur un champ de vision élargi. Les optiques en polycarbonate sans monture sont disponibles avec les revêtements antibuée et antirayure, pour une durabilité et une visibilité accrues.

Avantage(s):

  • Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ confortables, réglage souple au niveau du nez et extrémités de branches souples, pour améliorer le confort et l'ajustement
  • La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression.
  • Les branches fléchissent et s’adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur.
  • Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)
  • Disponible dans un large choix de couleurs d'optique
  • Optique de couleur orange, pour bloquer la lumière bleue, disponible
  • La conception enveloppante améliore la sécurité du port et évite le risque de glissement
  • Les branches plates et souples permettent de les utiliser facilement avec des coquilles antibruit et offrent une protection latérale solide
  • Joint mousse disponible, pour limiter l'exposition des yeux aux débris
  • Possibilité d'adaptation à une correction

Recommandation(s):

  • Bâtiment
  • Fabrication industrielle
  • Inspections
  • Entretien et réparation faciles
  • Construction mécanique