Ruban 3M™ VHB™ LSE-160WF, Blanc, 12 mm x 33 m, 1.6 mm

Réf.: 7100143306
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 18 Unité
  • Etapes de la commande : 18 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100143306
EAN / GTIN 04054596461758
Réf. fabricant 7100143306
Article hors catalogue L01130 108124
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La gamme de rubans 3M™ VHB™ LSE possède un adhésif acrylique modifié, superposé sur une mousse adhésive conformable. L'association entre résistance, adaptabilité et pouvoir d'adhésion fait de ces rubans l'une des gammes 3M™ VHB™ les plus performantes et les plus polyvalentes. Cette mousse permet de relever le défi du collage des matériaux à basse énergie de surface (BES) et d'obtenir des résultats durables, là où d'autres solutions nécessiteraient la pose d'un traitement de surface spécial. Le ruban 3M™ VHB™ LSE propose des performances de collage optimales sur des substrats difficiles à coller, notamment le polypropylène (PP), l'oléfine thermoplastique (TPO), l'élastomère thermoplastique (TPE) et les matériaux composites, y compris les plastiques chargés en fibre de verre, le verre et les composites renforcés de fibre de carbone ou les composites à enduit gélifié, ainsi que la plupart des peintures polyester sans primaire. Il colle également très bien à de nombreux plastiques et métaux à moyenne énergie de surface. Grâce à sa structure en acrylique, le ruban 3M™ VHB™ LSE résiste aux variations ainsi qu'aux températures extrêmes, à la lumière ultraviolette, à l'humidité et aux solvants, tout en assurant une étanchéité face aux conditions environnementales. Ses performances sur une large étendue de températures constituent une alternative durable aux rivets, aux soudures et aux vis. Le ruban 3M™ VHB™ permet de coller de façon permanente un substrat à un autre, tout en répartissant la charge sur l'intégralité de la longueur du joint. La mousse souple se caractérise par une excellente relaxation des contraintes et un colmatage maximal, qui permet ainsi d'obtenir une aire de collage plus complète lors du collage de matériaux rigides ou de surfaces irrégulières. Vous obtiendrez ainsi un collage flexible et résistant aux contraintes dynamiques. Le ruban 3M™ VHB™ LSE est destiné aux solutions d'assemblage multi matériaux, car il assure des performances flexibles sur les surfaces MES et BES sur une plage de températures étendue, permettant ainsi une dilatation thermique optimale lors du collage de matériaux différents. Sa résistance à la température de +100 °C dans la durée et de +150 °C dans les collages de courte durée assure une durabilité exceptionnelle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et dans un large éventail d'applications et d'industries. Il assure en outre une adhérence initiale élevée à basse température jusqu'à 0 °C sur les surfaces non gelées. Bénéficiez de collages plus rapides et plus sûrs dans les environnements froids, notamment dans les applications extérieures sur site ou dans les usines non chauffées. Les domaines d'application de ce ruban comprennent le collage et le colmatage de panneau sur cadre et des raidisseurs sur panneaux, en particulier dans les marchés du transport, des enseignes et des appareils électroménagers. Découvrez de nouvelles perspectives d'ingénierie, et améliorez l'esthétique et la productivité de vos conceptions.

Avantage(s):

  • Ce système de collage permanent simple et rapide se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
  • L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer une performance de collage immédiat
  • Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses.
  • La transparence masque même les bords
  • Mousse 100 % acrylique conformable de couleur blanche et de 0,6 mm d'épaisseur, pour le collage de matériaux BES sans primaire.
  • L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts
  • L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts
  • Est étanche contre l'eau, les moisissures et autres
  • Élimine le besoin de primaire dans votre production, la gamme LSE permet d'augmenter votre productivité et de réduire l'utilisation de produits chimiques nocifs au sein de vos installations.

Recommandation(s):

  • Collage de panneau sur cadre
  • Collage de raidisseur sur panneau (ex.
  • assemblage de toiture)
  • Collage hublots/fenêtres
  • Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
  • Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes