Disque à tronçonner 3M™ Silver plat, T41 105 mm x 1 mm x 10 mm, 60+

Réf.: 7100139219
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 7100139219
EAN / GTIN 05902658109256
Réf. fabricant 7100139219
Article hors catalogue L51710 1588
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le disque à tronçonner 3M™ Silver contient des grains céramiques 3M orientés, profilés et calibrés, lui procurant une vitesse de coupe très rapide. Idéal pour la découpe de tube, feuille , plaque en métal. Optimisé pour une utilisation sur l'acier au carbone et l'acier inoxydable.

Avantage(s):

  • Vitesse de coupe plus rapide qu'un disque abrasif conventionnel
  • Coupe nette, immédiate, sans effort
  • Dure significativement plus longtemps qu'un disque abrasif conventionnel
  • Efficace sur acier et inox

Recommandation(s):

  • Pour les applications d'ébauche intensives telles que le chanfreinage, l'élimination des crasses, le ponçage des soudures et les travaux de chant sur une grande variété de métaux