Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1820, Bleu, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Réf.: 7100136280
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Klebeband

Identification et classification

Référence article 7100136280
EAN / GTIN 05900422087786
Réf. fabricant 7100136280
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ L1820, avec adhésif de montage aisé, est conçu pour le montage des plaques d'impression flexographique sur des cylindres ou des manchons. La nouvelle technologie adhésive côté plaque a été créée pour enlever les plaques avec moins de force, en présence de contaminants d'encres sur les plaques d'impression flexographique. Le ruban L1820 fournit une qualité supérieure pour les travaux contenant principalement des encres solides dans une combinaison d'images d'encres solides et en demi-tons. Notre protection de montage aisé crée des microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré crée un réseau continu et permanent de microcanaux dans l'adhésif, ce qui permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. Du côté protégé (côté plaque) du ruban, l'adhésif, conçu pour le montage des plaques photopolymères, possède une excellente performance sur la presse et se retire proprement de la plaque lors du démontage. L'adhésif sur le côté non protégé (côté cylindre) du ruban est conçu pour être monté sur les cylindres ou les manchons d'impression flexographique, permettant une application facile lors du montage et un enlèvement propre lors du démontage.

Avantage(s):

  • Le ruban pour montage de plaque flexographique, bleu, de 0,51 mm, est doté d'un adhésif à fonction d'évacuation d'air, qui tolère les contaminants de l'encre, ce qui permet un retrait facile et propre de la plaque.
  • 0,51 mm d'épaisseur
  • Ferme
  • Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives.
  • Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque.
  • La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
  • La nouvelle technologie d'adhésif réduit les dommages sur les plaques